Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 245 1
Cod. Produttore
KW 245 1
Cod. EAN
7320500358146

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Custodia CEPY1-2001
  • Tipo: Assembled Enclosure
  • Arresto emergenza: 40mm Mushroom
  • Rilascio: Twist Release
  • Contatti: 2NC
  • Montaggio: Orizzontale
  • Conformità: RoHS II
  • Serie: CEPY1

Documentazione tecnica

Custodia CEPY1-2001 progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'ottima protezione per componenti elettrici, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e qualità nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Assembled Enclosure with Shroud - 40mm Mushroom Emergency Stop - Twist Release - 2NC - Horisontally mounted

colore del corpo

Giallo

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEPY1

Produttore

ABB

Custodia CEPY1-2001 assemblata con pulsante emergenza 40mm, rilascio a torsione, montaggio orizzontale, protezione componenti elettrici impiantistica