Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 253 5
Cod. Produttore
KW 253 5
Cod. EAN
7320500358153

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CEP1-2002 CUSTODIA
  • Tipo custodia: Assembled Enclosure
  • Interruttore: 1NO+1NC
  • Montaggio: Orizzontale
  • Stop macchina: 40mm
  • Rilascio: Pull Release
  • Serie: CEP1
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Custodia robusta e funzionale progettata per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Ideale per l’installazione di dispositivi elettrici, offre facilità di montaggio e protezione contro polvere e agenti esterni, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Assembled Enclosure with Shroud - 40mm Machine Stop - Pull Release - 1NO+1NC - Horisontally mounted

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

CEP1

Produttore

ABB

Custodia assemblata robusta con fermo macchina 40mm e rilascio a tirante, montaggio orizzontale, protezione componenti elettrici industriali e civili