Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1295600000
Cod. Produttore
1295600000
Cod. EAN
4050118092066

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Materiale: Pressofusione
  • Protezione: Sigillatura multipla
  • Custodia: Completa protezione
  • Modello: HDC 48B ALU

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio, dotata di piastra adattatrice anch’essa in alluminio. Progettata con ingresso cavi nella parte inferiore e staffa posizionata nella stessa zona, garantisce robustezza e protezione per installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

97 mm

resistente ai raggi UV

altezza

42 mm

profondità

168 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 48B ALU alluminio robusta per installazioni elettriche