Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1202100000
Cod. Produttore
1202100000
Cod. EAN
4008190149369

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione completa custodia
  • Pressofusione speciale
  • Sigillatura multistadio
  • Materiale: Alluminio
  • Modello: HDC 06B ALU

Documentazione tecnica

Scatola per montaggio addossato realizzata in alluminio con verniciatura a polvere di colore grigio. La custodia presenta un design robusto e funzionale, con ingresso cavi posizionato nella parte inferiore e staffa anch’essa situata nella parte inferiore. La piastra adattatrice è anch’essa in alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sotto

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B ALU alluminio protezione cablaggio elettrico

€ 9,79 x 1 pz.
(pz.)