›

Curva piana 90° lamiera zincata H50 L500 per canalizzazione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06357
Cod. Produttore 06357
Cod. EAN 8000126063578

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva piana 90°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC06357
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi realizzata in lamiera zincata, progettata per canalizzare e proteggere cavi elettrici con un'altezza di 50 mm. Questo componente garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, assicurando resistenza alla corrosione e facilità di installazione in sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 500mm, Height 50mm, Galvanized
Curva piana 90° lamiera zincata H50 L500 per canalizzazione cavi elettrici