›

Curva piana 90° H75 mm RAL7035 grigia per canaline portacavi industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7302A00
Cod. Produttore 1SL7302A00
Cod. EAN 8000126256369

Informazioni principali

  • Curva piana 90° angolo
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Colore RAL7035 grigio
  • Materiale metallico
  • Serie LC1SL7302A00
  • Conformità CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Curva piana a 90 gradi per canaline portacavi, altezza 75 mm, verniciata in colore grigio RAL 7035. Realizzata in materiale metallico resistente, garantisce protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi negli angoli con un design robusto e durevole. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta affidabilità e qualità nel supporto dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Grey
Curva piana 90° H75 mm RAL7035 grigia per canaline portacavi industriali e civili