› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Canaline elettriche

CURVA 90 F/F RAME ANTICATO D.1

Cod. Rexel LP8705
Cod. Produttore 8705
Cod. EAN 8006412870509

Informazioni principali

  • Tipo: Curva 90°
  • Materiale: Rame anticato
  • Diametro: 16 mm
  • Connessione: F/F
  • Serie: LP8705
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Design: Angolo 90 gradi

Descrizione del prodotto

La CURVA 90 F/F RAME ANTICATO D.16 è un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata in rame anticato, questa curva offre un'eccellente conduzione elettrica e una durabilità superiore. Il design a 90 gradi consente di gestire facilmente i cambi di direzione nei tuoi progetti, garantendo un'installazione ordinata e funzionale. Con un diametro di 16 mm, è perfetta per adattarsi a diverse applicazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità del rame anticato per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La CURVA 90 F/F RAME ANTICATO D.16 è un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata in rame anticato, questa curva offre un'eccellente conduzione elettrica e una durabilità superiore. Il design a 90 gradi consente di gestire facilmente i cambi di direzione nei tuoi progetti, garantendo un'installazione ordinata e funzionale. Con un diametro di 16 mm, è perfetta per adattarsi a diverse applicazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità del rame anticato per le tue esigenze elettriche.
CURVA 90 F/F RAME ANTICATO D.1