Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG701T/80N
Cod. Produttore
G701T/80N
Cod. EAN
8012199203843

Informazioni di prodotto

Il trasformatore toroidale BTIG701T/80N garantisce prestazioni affidabili e precisione nelle misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design toroidale compatto
  • Risparmio di tempo nell'assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata precisione nella rilevazione delle correnti differenziali
  • Migliore protezione dell’impianto elettrico
  • Contributo al risparmio energetico grazie a interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Toroide per relè differenziale G701 diametro 80 mm - Idn=0,05A - In=170A - Imax=1020A

autenticato

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

0.05 A

diametro dell'apertura

80 mm

corrente nominale primaria In

170 A

numero di ingressi primari

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

raccordo a vite

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

tarato

prodotto Sustainable

Si