› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF BG

Cod. Rexel L177413W00
Cod. Produttore 77413W00
Cod. EAN 8033913908899

Informazioni principali

  • Serie: CUBIT 61
  • Potenza: 3,2 W AC
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Interruttore 1 polo
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Utilizzo: Domestico e professionale

Descrizione del prodotto

Il cubo CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF è un interruttore di alta qualità progettato per un'installazione facile e sicura in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale nel controllo dell'alimentazione elettrica. La sua finitura elegante e il design compatto lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. La funzione ON/OFF consente un utilizzo intuitivo e immediato, mentre il grado di protezione garantisce una protezione adeguata contro polvere e umidità. Questo interruttore è ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante, capace di soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità in ogni installazione elettrica. Con il CUBIT 61, la gestione dell'energia diventa semplice e sicura, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cubo CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF è un interruttore di alta qualità progettato per un'installazione facile e sicura in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale nel controllo dell'alimentazione elettrica. La sua finitura elegante e il design compatto lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. La funzione ON/OFF consente un utilizzo intuitivo e immediato, mentre il grado di protezione garantisce una protezione adeguata contro polvere e umidità. Questo interruttore è ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante, capace di soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità in ogni installazione elettrica. Con il CUBIT 61, la gestione dell'energia diventa semplice e sicura, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.
CUBIT 61 1L MONOEM.3,2WAC ON/OFF BG