› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

CUBIT 29 1L MONO 7WAC 220V GG

Cod. Rexel L176651W60
Cod. Produttore 76651W60
Cod. EAN 8033913891184

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Tensione: 220V AC
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Applicazioni: Residenziali, Commerciali
  • Durata: Lunga
  • Design: Elegante e robusto
  • Risparmio energetico: Significativo
  • Serie: CUBIT 29

Descrizione del prodotto

Il CUBIT 29 1L MONO 7WAC 220V GG è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 7W e una tensione di 220V, questo apparecchio è ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La tecnologia LED utilizzata assicura un risparmio energetico significativo, contribuendo a ridurre i costi di elettricità senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione chiara e uniforme. Con il CUBIT 29, si ottiene un equilibrio perfetto tra funzionalità e estetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. Descrizione del produttore: Il CUBIT 29 1L MONO 7WAC 220V GG è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 7W e una tensione di 220V, questo apparecchio è ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La tecnologia LED utilizzata assicura un risparmio energetico significativo, contribuendo a ridurre i costi di elettricità senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta un'illuminazione chiara e uniforme. Con il CUBIT 29, si ottiene un equilibrio perfetto tra funzionalità e estetica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
CUBIT 29 1L MONO 7WAC 220V GG