› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo per celle 800x600 mm struttura modulare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH8060
Cod. Produttore EH8060
Cod. EAN 8015646679697

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm (HXL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri elettrici modulari

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle con dimensioni 800x600 mm (altezza per larghezza), progettato per applicazioni di automazione. Realizzato in materiale resistente con finitura superficiale specifica per garantire durata e protezione ottimale. Struttura modulare e robusta, ideale per l’installazione di componenti elettrici in ambienti industriali, assicurando sicurezza e facilità di accesso. Adatto per l’alloggiamento e la protezione di apparecchiature elettriche in sistemi di controllo e automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

753 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo per celle 800x600 mm struttura modulare industriale