› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo per celle 400x800 mm protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4080
Cod. Produttore EH4080
Cod. EAN 8015646679727

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm (HXL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti: Secondo EN 62262
  • Materiale: Per quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle dalle dimensioni compatte di 400x800 mm (altezza per larghezza), progettato per l'installazione e la protezione di componenti elettrici e dispositivi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e sicurezza nell'ambiente industriale. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore robusto e funzionale, adatto a integrare sistemi di automazione con facilità di montaggio e accesso. La struttura è concepita per offrire protezione meccanica e organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 400x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

353 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo per celle 400x800 mm protezione industriale