› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo per celle 400x600mm carpenteria industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4063
Cod. Produttore EH4063
Cod. EAN 8015646699848

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm (HxL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle di dimensioni 400x600 mm (altezza x larghezza) progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura è pensata per offrire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici all’interno degli impianti, facilitando l’installazione e la manutenzione. Adatto per ambienti industriali, assicura sicurezza e affidabilità nelle operazioni di controllo e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 400x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

353 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo per celle 400x600mm carpenteria industriale