› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo per celle 300x800mm carpenteria industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3080
Cod. Produttore EH3080
Cod. EAN 8015646679710

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800mm (HXL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva LVD 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle di dimensioni 300x800 mm (altezza x larghezza) realizzato in materiale resistente con superficie adatta all'installazione in ambienti industriali. Progettato per ospitare componenti elettrici e garantire protezione e organizzazione ottimale degli impianti di automazione. La struttura modulare consente un montaggio flessibile e sicuro, ideale per applicazioni in quadri elettrici e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 300x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

253 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo per celle 300x800mm carpenteria industriale