› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo modulare 600x800mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6080
Cod. Produttore EH6080
Cod. EAN 8015646679741

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm (HxL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK Code BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Cubicolo modulare per celle di dimensioni 600x800 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie resistente, garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici all’interno di quadri e impianti. La struttura robusta assicura facilità di installazione e manutenzione, offrendo un ambiente protetto e organizzato per l’alloggiamento di dispositivi elettrici. Ideale per utilizzi in contesti industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 600x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

698 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

553 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo modulare 600x800mm per automazione industriale