› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo celle DIN 200x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2086
Cod. Produttore EH2086
Cod. EAN 8015646712592

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HxL)
  • Tipo: CUBICOLOXCELLE DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Uso: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle DIN con dimensioni 200x800 mm (altezza x larghezza), progettato per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Adatto per l'installazione di componenti elettrici e dispositivi di controllo, assicura un alloggiamento sicuro e organizzato per applicazioni industriali. La struttura modulare facilita l'accesso e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mount.Plate Separ.Din Cell 200x800(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

155 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

135 mm

profondità

700 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo celle DIN 200x800 mm per quadri elettrici