› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo celle DIN 200x600 mm struttura modulare automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2066
Cod. Produttore EH2066
Cod. EAN 8015646712585

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x600 mm (HxL)
  • Tipo: Cubicolo per celle DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle DIN con dimensioni 200x600 mm (altezza x larghezza), progettato per l'automazione industriale. Realizzato in materiale resistente, offre una superficie robusta e duratura, ideale per l’installazione e la protezione di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura modulare consente un facile montaggio e integrazione in sistemi di automazione, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mount.Plate4separ.Din Cell 200x600(HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

163 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

140 mm

profondità

510 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo celle DIN 200x600 mm struttura modulare automazione industriale