› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cubicolo celle 300x600mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3060
Cod. Produttore EH3060
Cod. EAN 8015646679659

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm (HxL)
  • Tipo: Cubicolo per celle
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

Cubicolo per celle di dimensioni 300x600 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie specifica per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici, offre una struttura compatta e funzionale, adatta a installazioni industriali che richiedono affidabilità e protezione ottimale degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Compartment cubicle 300x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

498 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

253 mm

profondità

229,4 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cubicolo celle 300x600mm per automazione industriale