› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

CT6/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,5 -

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 725 3
Cod. Produttore EH 725 3
Cod. EAN 8012542606406

Informazioni principali

CT6/2000 IPRIM 2000 A; CLASSE 0,5 - 30VA

Descrizione del prodotto

CT6/2000 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

50

esecuzione

trasformatore di corrente

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT6/2000 IPRIM 2000 A CLASSE 0,5 -