›

CT1M-8 1000 TRASFORMATORE AMPEROMET

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT81000
Cod. Produttore CT81000
Cod. EAN 8012542805458

Informazioni principali

  • Serie: CT1M
  • Corrente primaria: 50-6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma di riferimento: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Dimensioni disponibili: 2,3,4,5,6,7,8,10,12,30,80,120
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-8 1000 TRASFORMATORE AMPEROMET