›

CT1M-6 1500 TRASFORMATORE AMPEROMET

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT61500
Cod. Produttore CT61500
Cod. EAN 8012542804956

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Corrente primaria: 50-6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma: IEC 61869-2
  • Core: solido o a nucleo diviso
  • Serie: CT1M
  • Dimensioni: variabile (2-120)
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-6 1500 TRASFORMATORE AMPEROMET