›

CT1M-6 1200 TRASFORMATORE AMPEROMET

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT61200
Cod. Produttore CT61200
Cod. EAN 8012542804857

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1200 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma di riferimento: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Dimensioni disponibili: 6 (taglia)
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/UE
  • Direttiva RoHS: 2011/65/UE
  • Serie: CT1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1200 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-6 1200 TRASFORMATORE AMPEROMET