›

CT1M-4 600 TRASFORMATORE AMPEROMETR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT4600
Cod. Produttore CT4600
Cod. EAN 8012542804055

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore corrente
  • Corrente primaria: 50-6000 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Norma: IEC 61869-2
  • Serie: CT1M
  • Nucleo: solido o apribile
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS, EN 61869-1/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-4 600 TRASFORMATORE AMPEROMETR