›

CT1M-2 300 TRASFORMATORE AMPEROMETR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT2300
Cod. Produttore CT2300
Cod. EAN 8012542802952

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Standard: IEC 61869-2
  • Primario: 50...6000 A
  • Secondario: 5 A
  • Core: Solido o a nucleo aperto
  • Dimensione: Variabile (2-120)
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: CT1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-2 300 TRASFORMATORE AMPEROMETR
€ 26,07 x 1 pz.
(pz.)