›

CT1M-10 2500 TRASFORMATORE AMPEROME

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT102500
Cod. Produttore CT102500
Cod. EAN 8012542805854

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Standard: IEC 61869-2
  • Tipo nucleo: Solido o apribile
  • Dimensione: Varie (2-120)
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Serie: CT1M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-10 2500 TRASFORMATORE AMPEROME