›

CT1M-10 1250 TRASFORMATORE AMPEROME

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCT101250
Cod. Produttore CT101250
Cod. EAN 8012542807056

Informazioni principali

  • Serie: CT1M
  • Tensione nominale primaria: fino a 6000 A
  • Tipo nucleo: solido o a nucleo aperto
  • Standard di riferimento: IEC 61869-2
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Dimensioni disponibili: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 30, 80, 120
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CT1M is a current transformer range according to IEC 61869-2 standard, which is used to transform primary currents into secondary currents .../5 A to allow indirect measuring of electrical parameters of the network.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

Serie

CT1M

CT1M-10 1250 TRASFORMATORE AMPEROME