›

CT12-V/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 757 6
Cod. Produttore EH 757 6
Cod. EAN 8012542609605

Informazioni principali

CT12-V/800 IPRIM 800 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 757 6, un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate. Con una classificazione di 800 A e una precisione di classe 0,5, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e accuratezza. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEH 757 6 è perfetto per garantire un funzionamento sicuro e duraturo. Scegli questo strumento per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella tua attività.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

125

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12-V/800 IPRIM 800 A CLASSE 0,5