›

CT12-V/4000 IPRIM 4000 A CLASSE 0,

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 892 1
Cod. Produttore EH 892 1
Cod. EAN 8012542745808

Informazioni principali

CT12-V/4000 IPRIM 4000 A; CLASSE 0,5 - 20VA

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEH 892 1, un prodotto della serie CT12-V/4000 IPRIM, progettato per offrire prestazioni elevate con una capacità di 4000 A. Questo dispositivo è classificato come Classe 0, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEH 892 1 è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

125

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

150 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

CT12-V/4000 IPRIM 4000 A CLASSE 0,