Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza dell’apertura
50
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
esecuzione
trasformatore di corrente
potenza apparente nominale secondaria
10 VA
collegamento secondario
raccordo a innesto
numero di ingressi primari
1
larghezza dell’apertura
autenticato
fissaggio a scatto
classe di precisione
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
con guida in rame
con protezione dal contatto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te