›

CT PRO XT 60 SELV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELG225865
Cod. Produttore G225865
Cod. EAN 8012542258650

Informazioni principali

CT PRO XT 60 SELV

Descrizione del prodotto

CT PRO XT 60 SELV is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

80 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

160 A

potenza apparente nominale secondaria

2000 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

CT PRO XT 60 SELV