›

CT PRO XT 100 SELV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELG225885
Cod. Produttore G225885
Cod. EAN 8012542258858

Informazioni principali

CT PRO XT 100 SELV

Descrizione del prodotto

CT PRO XT 100 SELV is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

12 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

25 A

potenza apparente nominale secondaria

320 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

CT PRO XT 100 SELV