›

CT-MFC.12 TIMER, MULTIFUNZIONE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SVR508020R00
Cod. Produttore 1SVR508020R0000
Cod. EAN 4013614534331

Informazioni principali

  • Funzioni temporali: 7
  • Intervalli tempo: 0,05 s - 100 h
  • Tensione alimentazione: 24-48 V DC / 24-240 V AC
  • Uscita: 1 c/o (SPDT) 250 V / 4 A
  • Ingresso controllo: Triggering non flottante
  • Serie: CT-MFC
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo: Relè temporizzatore multifunzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CT-MFC.12 is a multifunction electronic time relay from the CT-C timer range. It provides 7 timing functions with 7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 4 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT MFC

CT-MFC.12 TIMER, MULTIFUNZIONE