Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225975
Cod. Produttore
G225975
Cod. EAN
8012542259756

Informazioni di prodotto

CT MAX 600

Documentazione tecnica

Scopri il CT MAX 600, un prodotto della rinomata marca ELG. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica 030502 lo colloca tra le soluzioni più efficienti per le tue esigenze elettriche. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il CT MAX 600 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

altezza dell’apertura

30

intensità di corrente nominale secondaria

8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

16 A

potenza apparente nominale secondaria

200 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

30

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

CT MAX 600

€ 38,05 x 1 pz.
(pz.)