› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Crosspieces montaggio accessori piastra 1000mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1000
Cod. Produttore EB1000
Cod. EAN 8015646679161

Informazioni principali

  • Dimensioni: H 48mm
  • Numero traversine: 2 pezzi
  • Fissaggio accessori: Frontale/Laterale
  • Larghezza piastra: 1000 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: IEC 61439, IEC 62208

Descrizione del prodotto

Contenitore modulare per automazione con struttura robusta e design funzionale, dotato di due traversi laterali di altezza 48 mm per il montaggio di piastre lunghe e profonde. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, è ideale per l’installazione di componenti elettrici e sistemi di controllo. La configurazione interna consente un’organizzazione efficiente e sicura degli elementi elettrici, facilitando l’accesso e la manutenzione. Adatto per applicazioni industriali che richiedono soluzioni affidabili e versatili per la gestione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

48 mm

profondità

1000 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Crosspieces montaggio accessori piastra 1000mm industriale