›

Cross base zincato H75 400 mm con coperture per impianti elettrici e canalizzazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17376
Cod. Produttore 17376
Cod. EAN 8000126173765

Informazioni principali

  • Serie: H75
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Incrocio piano
  • Con coperture: Sì
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Incrocio piano in acciaio zincato con altezza 75 mm, progettato per realizzare connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Il prodotto è dotato di coperture per proteggere le giunzioni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’organizzazione e la distribuzione dei cavi in sistemi di canalizzazione, assicura una perfetta integrazione e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Descrizione del produttore: Horizontal Cross with Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized
Cross base zincato H75 400 mm con coperture per impianti elettrici e canalizzazioni