›

Cronotermostato Wi-Fi da incasso 2 moduli 230V programmazione settimanale app mobile

Cod. Rexel VEVE780200
Cod. Produttore VE780200
Cod. EAN 8007951130994

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: settimanale
  • Display: LED retroilluminato
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: 40x40x42 mm
  • Relè: 1 normalmente aperto
  • Compatibilità: Google Home, Alexa
  • Serie: Asso Wi-Fi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato wi-fi da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

42 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Protocollo di comunicazione

Altro

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato Wi-Fi da incasso 2 moduli 230V programmazione settimanale app mobile