›

Cronotermostato umidostato radiofrequenza MITHOS H programmazione settimanale batteria bianco

Cod. Rexel VEVE489100
Cod. Produttore VE489100
Cod. EAN 8007951123545

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5V
  • Regolazione temperatura: 3 livelli + antigelo + manuale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Campo umidità: OFF, 30% ÷ 90% RH
  • Tipo regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Mithos H RF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato con umidostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione in contemporanea della temperatura e dell'umidità ambiente grazie a due canali di comunicazione indipendenti. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato umidostato radiofrequenza MITHOS H programmazione settimanale batteria bianco