›

Cronotermostato touch screen nero radiofrequenza con programmazione settimanale batterie per regolazione temperatura ambiente

Cod. Rexel VEVE485900
Cod. Produttore VE485900
Cod. EAN 8007951123408

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: Chronos RF Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato touch screen nero radiofrequenza con programmazione settimanale batterie per regolazione temperatura ambiente