Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE771700
Cod. Produttore
VE771700
Cod. EAN
8007951129776

Informazioni di prodotto

TUO CRONOTERM. TOUCHCOLOR NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. L'ampio display con retroilluminazione multicolore garantisce al prodotto eleganza e sobrietà; la sua colorazione può essere scelta dall'utente tra 48 possibili tonalità differenti oppure può variare tra il rosso, il verde e il blu a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Tensione max. dei contatti

250 V

Grado di protezione (NEMA)

1

Tipo di regolazione on/off

Classe del termostato

IV

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di orologio

Orologio settimanale

comando

Touch screen

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

tipo di alimentazione elettrica

230 v

con display

collegamento

Altro

numero RAL

9004

profondità

28 mm

altezza

85 mm

larghezza

130 mm

colore

Nero

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Visualizzazione umidità relativa dell'aria

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato touch screen nero con programmazione settimanale e display multicolore per controllo temperatura ambiente