›

Cronotermostato radiofrequenza nero programmazione settimanale per regolazione temperatura ambiente

Cod. Rexel VEVE425500
Cod. Produttore VE425500
Cod. EAN 8007951122548

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5 V
  • Autonomia batteria: 24 mesi
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Tipo regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 132x95x26 mm
  • Serie: Mithos RF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato radiofrequenza nero programmazione settimanale per regolazione temperatura ambiente