›

Cronotermostato Mithos RF Nero con Attuatore Remoto 16A per Controllo Riscaldamento e Condizionamento

Cod. Rexel VEVE426300
Cod. Produttore VE426300
Cod. EAN 8007951122555

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 batteria AA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 3 livelli T
  • Modalità regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 95x132x26 mm
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Serie: Mithos RF Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da un cronotermostato Mithos RF Nero e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

132 mm

altezza

95 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato Mithos RF Nero con Attuatore Remoto 16A per Controllo Riscaldamento e Condizionamento