Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE075800
Cod. Produttore
VE075800
Cod. EAN
8007951118701

Informazioni di prodotto

HIPNOS GRIGIO CRONOTERM. GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete a cavalieri con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La programmazione agevolata consiste nel posizionamento dei 24 cavalieri (uno per ogni ora della giornata) sul livello di temperatura desiderato. I valori delle temperature impostate sono subito visibili grazie alla diversa colorazione (azzurra e rossa) dei cursori per il raffreddamento e riscaldamento.

colore

Grigio

larghezza

145 mm

altezza

93,5 mm

profondità

33,5 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato da parete HIPNOS grigio programmazione giornaliera a batterie