Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN160800
Cod. Produttore
VN160800
Cod. EAN
8007951090526

Informazioni di prodotto

ECO.X-W CRONOTERM. SETTIM.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La facilità di utilizzo è assicurata da semplici comandi: la programmazione delle due temperature nell'arco della giornata avviene mediante due tasti mentre l'impostazione delle temperature stesse avviene tramite due pratiche manopole.

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Tensione max. dei contatti

250 V

Grado di protezione (NEMA)

1

Tipo di regolazione on/off

Classe del termostato

I

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di orologio

Orologio settimanale

comando

Tasto

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

con display

collegamento

Altro

profondità

29 mm

altezza

91 mm

larghezza

115 mm

colore

Bianco

Produttore

Cronotermostato da parete ECO.X-W programmazione settimanale batterie facile utilizzo