›

Cronotermostato touch screen nero batteria programmazione settimanale parete

Cod. Rexel VEVE452900
Cod. Produttore VE452900
Cod. EAN 8007951122982

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Programmazione: Settimanale 3 livelli
  • Regolazione temperatura: ON-OFF o proporzionale
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Ingressi: 1 digitale configurabile
  • Relè: 1 in scambio 5 A
  • Serie: Chronos Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato touch screen nero batteria programmazione settimanale parete