›

Cronotermostato da parete CHRONOS KEY nero programmazione settimanale batteria display retroilluminato

Cod. Rexel VEVE726600
Cod. Produttore VE726600
Cod. EAN 8007951125426

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 1 ora risoluzione
  • Temperatura: 2÷35 °C manuale/auto
  • Tipo regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: Chronos Key

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna oppure di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato da parete CHRONOS KEY nero programmazione settimanale batteria display retroilluminato