›

Cronotermostato touch screen da parete CHRONOS-230 nero programmazione settimanale rete elettrica

Cod. Rexel VEVE454500
Cod. Produttore VE454500
Cod. EAN 8007951123026

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: Settimanale
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Temperatura impostabile: 2 ÷ 50 °C
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: 85x125x26 mm
  • Serie: Chronos 230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita all'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato touch screen da parete CHRONOS-230 nero programmazione settimanale rete elettrica