Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1C7190030007
Cod. Produttore
1C7190030007
Cod. EAN
8012823358482

Informazioni di prodotto

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH
Descrizione del produttore: Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Cronotermostato touch basic da parete

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

110 mm

Tipologia

On/off

altezza

73,3 mm

profondità

19 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,1 ... 0,9 K

Produttore

Cronotermostato da parete Settimanale bianco