Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE766800
Cod. Produttore
VE766800
Cod. EAN
8007951129103

Informazioni di prodotto

MITHOS 230 BIANCO CRONOT.SETT.RETROILL.

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE766800, denominato MITHOS 230 BIANCO CRONOT.SETT.RETRO, è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura è di colore bianco e presenta un design compatto e resistente, ideale per installazioni in ambienti industriali o civili. La sua funzione principale include la gestione di segnali di comando e di tensione, garantendo affidabilità e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati per il corpo e le parti interne. È compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La tecnologia di collegamento elettrico e i materiali impiegati permettono un'installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. La versione retroilluminata e il design ergonomico del pulsante facilitano le operazioni di controllo, rendendo il dispositivo adatto a molteplici applicazioni di automazione e controllo remoto. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla protezione superficiale, il prodotto garantisce lunga durata e performance ottimali in ogni condizione di utilizzo. Descrizione del produttore: Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. L'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà e varia la sua colorazione a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Tensione max. dei contatti

250 V

Grado di protezione (NEMA)

1

Tipo di regolazione on/off

Classe del termostato

IV

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di orologio

Orologio settimanale

comando

Tasto

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

tipo di alimentazione elettrica

230 v

con display

collegamento

Altro

profondità

26 mm

altezza

95 mm

larghezza

132 mm

colore

Bianco

Produttore

Cronotermostato settimanale da parete bianco retroilluminato per controllo temperatura ambienti civili e industriali

€ 91,10 x 1 pz.
(pz.)