› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Cronotermostati

Cronotermostato incasso touch screen batteria programmazione settimanale controllo temperatura ambienti civili e industriali

Cod. Rexel VEVE456000
Cod. Produttore VE456000
Cod. EAN 8007951123057

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 50x72x53 mm
  • Serie: Iride

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEVE456000, denominato IRIDE CRONOTERM. INCASSO TOUCH BATT, rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la gestione energetica in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, ideale per installazioni incassate in ambienti industriali e civili. La sua funzione touch consente un'interazione intuitiva e precisa, mentre la tecnologia integrata permette la misurazione accurata della temperatura e la gestione dei consumi energetici. La struttura robusta garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua, grazie al grado di protezione IP appropriato. La compatibilità con sistemi di automazione e la possibilità di integrazione con altri dispositivi di controllo rendono questo cronotermostato versatile e affidabile. La finitura e il colore del corpo sono studiati per adattarsi a diversi contesti estetici, assicurando un'installazione discreta e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono precisione, durabilità e facilità di utilizzo, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare l'efficienza energetica e il comfort ambientale. Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

72 mm

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato incasso touch screen batteria programmazione settimanale controllo temperatura ambienti civili e industriali
€ 99,72 x 1 pz.
(pz.)