Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE457800
Cod. Produttore
VE457800
Cod. EAN
8007951123064

Informazioni di prodotto

IRIDE-230 CRONOTERM. INCASSO TOUCH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da incasso con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

colore

Altro

larghezza

72 mm

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Cronotermostato touch screen da incasso IRIDE-230 con programmazione settimanale e blocco tastiera per controllo temperatura domestico

€ 99,72 x 1 pz.
(pz.)